フォーク
カーゴパンツ
吸湿速乾性があり、動きやすいストレッチ素材の生地を採用。
着込むほど、洗うほどに変化する、タンガリーのような独特の風合いも魅力です。
材質
綿50%・ポリエステル50%
股下(cm)
86
内容量
1本
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30837932
5017SC-2
S
ブルーストレーキ
62-69
96
24-4237-00
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837948
5017SC-2
M
ブルーストレーキ
69-76
101
24-4237-00
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837957
5017SC-2
L
ブルーストレーキ
76-83
106
24-4237-00
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837966
5017SC-2
LL
ブルーストレーキ
83-93
111
24-4237-00
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837975
5017SC-2
3L
ブルーストレーキ
93-103
119
24-4237-00
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837984
5017SC-2
4L
ブルーストレーキ
103-118
127
24-4237-00
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30837993
5017SC-4
S
セージグリーン
62-69
96
24-4237-01
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838002
5017SC-4
M
セージグリーン
69-76
101
24-4237-01
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838018
5017SC-4
L
セージグリーン
76-83
106
24-4237-01
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838027
5017SC-4
LL
セージグリーン
83-93
111
24-4237-01
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838036
5017SC-4
3L
セージグリーン
93-103
119
24-4237-01
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838045
5017SC-4
4L
セージグリーン
103-118
127
24-4237-01
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838054
5017SC-5
S
ガンメタ
62-69
96
24-4237-02
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838063
5017SC-5
M
ガンメタ
69-76
101
24-4237-02
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838072
5017SC-5
L
ガンメタ
76-83
106
24-4237-02
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838088
5017SC-5
LL
ガンメタ
83-93
111
24-4237-02
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838097
5017SC-5
3L
ガンメタ
93-103
119
24-4237-02
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838106
5017SC-5
4L
ガンメタ
103-118
127
24-4237-02
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838115
5017SC-7
S
シールズ
62-69
96
24-4237-03
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838124
5017SC-7
M
シールズ
69-76
101
24-4237-03
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838133
5017SC-7
L
シールズ
76-83
106
24-4237-03
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838142
5017SC-7
LL
シールズ
83-93
111
24-4237-03
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838158
5017SC-7
3L
シールズ
93-103
119
24-4237-03
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838167
5017SC-7
4L
シールズ
103-118
127
24-4237-03
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838237
5017SC-9
S
ナイト
62-69
96
24-4237-05
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838246
5017SC-9
M
ナイト
69-76
101
24-4237-05
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838255
5017SC-9
L
ナイト
76-83
106
24-4237-05
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838264
5017SC-9
LL
ナイト
83-93
111
24-4237-05
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838273
5017SC-9
3L
ナイト
93-103
119
24-4237-05
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838282
5017SC-9
4L
ナイト
103-118
127
24-4237-05
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838176
5017SC-8
S
ミルカーマイン
62-69
96
24-4237-04
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
30838185
5017SC-8
M
ミルカーマイン
69-76
101
24-4237-04
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
30838194
5017SC-8
L
ミルカーマイン
76-83
106
24-4237-04
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
30838203
5017SC-8
LL
ミルカーマイン
83-93
111
24-4237-04
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
30838212
5017SC-8
3L
ミルカーマイン
93-103
119
24-4237-04
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
30838228
5017SC-8
4L
ミルカーマイン
103-118
127
24-4237-04
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください