ケアワークシャツ(男女兼用)

ケアワークシャツ(男女兼用) - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]ケアワークシャツ(男女兼用) - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]ケアワークシャツ(男女兼用) - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]ケアワークシャツ(男女兼用) - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]ケアワークシャツ(男女兼用) - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]ケアワークシャツ(男女兼用) - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

清潔感のあるシンプルなデザインの定番ウェア。
襟先のかざりボタンでキチンと感を演出しています。
両脇には動きやすいスリット入り。

材質ポリエステル95%・綿5%、制電、吸汗速乾、防透性別男女兼用内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30838596CR117-01ホワイトSS964020
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838605CR117-01ホワイトS1004221
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838614CR117-01ホワイトM1044422
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838623CR117-01ホワイトL1084623
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838632CR117-01ホワイトLL1124824
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838648CR117-01ホワイト3L1165025
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838657CR117-12ピンクSS964020
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838666CR117-12ピンクS1004221
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838675CR117-12ピンクM1044422
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838684CR117-12ピンクL1084623
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838693CR117-12ピンクLL1124824
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838702CR117-12ピンク3L1165025
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838718CR117-33クリームSS964020
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838727CR117-33クリームS1004221
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838736CR117-33クリームM1044422
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838745CR117-33クリームL1084623
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838754CR117-33クリームLL1124824
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838763CR117-33クリーム3L1165025
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838772CR117-37グリーンSS964020
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838788CR117-37グリーンS1004221
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838797CR117-37グリーンM1044422
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838806CR117-37グリーンL1084623
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838815CR117-37グリーンLL1124824
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838824CR117-37グリーン3L1165025
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838833CR117-70サックスSS964020
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838842CR117-70サックスS1004221
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838858CR117-70サックスM1044422
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838867CR117-70サックスL1084623
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838885CR117-70サックスLL1124824
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838894CR117-70サックス3L1165025
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838903CR117-88ネイビーSS964020
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838912CR117-88ネイビーS1004221
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838928CR117-88ネイビーM1044422
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838937CR117-88ネイビーL1084623
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838946CR117-88ネイビーLL1124824
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
30838955CR117-88ネイビー3L1165025
6,600
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする