曜日別特売

検診衣上衣

検診衣上衣 - ナガイレーベン

患者の立場から検査されやすさを追求したデザイン。
男女兼用。

材質ポリエステル95%・レーヨン5%、制電、吸水、防汚効果内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30839095JK-1496ピンクS983739
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
30839104JK-1496ベージュS983739
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
30839113JK-1496ピンクM1084142
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
30839122JK-1496ベージュM1084142
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
30839138JK-1496ピンクL1184545
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
30839147JK-1496ベージュL1184545
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
30839156JK-1496ピンクLL1284948
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
30839165JK-1496ベージュLL1284948
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30839095JK-149624716992JK-1496JK-1496 検診衣上衣 JK-1496 ナガイレーベン 24716992検診衣上衣 JK-1496ナガイレーベン1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
30839104JK-149624717035JK-1496JK-1496 検診衣上衣 JK-1496 ナガイレーベン 24717035検診衣上衣 JK-1496ナガイレーベン1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
30839113JK-149624717008JK-1496JK-1496 検診衣上衣 JK-1496 ナガイレーベン 24717008検診衣上衣 JK-1496ナガイレーベン1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
30839122JK-149624717044JK-1496JK-1496 検診衣上衣 JK-1496 ナガイレーベン 24717044検診衣上衣 JK-1496ナガイレーベン1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
30839138JK-149624717017JK-1496JK-1496 検診衣上衣 JK-1496 ナガイレーベン 24717017検診衣上衣 JK-1496ナガイレーベン1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
30839147JK-149624717053JK-1496JK-1496 検診衣上衣 JK-1496 ナガイレーベン 24717053検診衣上衣 JK-1496ナガイレーベン1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
30839156JK-149624717026JK-1496JK-1496 検診衣上衣 JK-1496 ナガイレーベン 24717026検診衣上衣 JK-1496ナガイレーベン1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
30839165JK-149624717062JK-1496JK-1496 検診衣上衣 JK-1496 ナガイレーベン 24717062検診衣上衣 JK-1496ナガイレーベン1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする