キラクマンモ用ケープ

キラクマンモ用ケープ - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

マンモグラフィー乳ガン検診用に開発された安心ケープ。
開いた身頃は着用される方に合わせて背中側で3段階で留めることができます。

ピンク材質ポリエステル95%・綿5%、吸汗速乾松吉医科器械コード24-4260-00内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
後ろ丈(cm)
前丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30839174CR826-13M50408-8398-01
4,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
30839183CR826-13L55458-8398-02
4,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする