曜日別特売

検診用スカート

検診用スカート - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

婦人科検診に対応したスカート。
ウエストはおなかにやさしいゴム仕様で、ヒップと裾まわりもゆったりとしています。

グレー材質ポリエステル85%・綿15%、制電、吸汗速乾、防退色松吉医科器械コード24-4261-00内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30839192CR853-03フリー60-69621248-8399-01
3,900
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839208CR853-03BL69-79651448-8399-02
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする