曜日別特売

ナースシューズ(美脚ナース)

ナースシューズ(美脚ナース) - フォーク

5.5cmヒールで美脚効果があります。
両サイド4ヶ所がメッシュで通気性抜群。
抗菌・防臭加工されたオールメッシュのインソール。

ホワイト材質(アッパー)合成皮革(撥水加工)材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)165(23.5cm)足幅3Eタイプ松吉医科器械コード24-4262-00内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30839217FT-322
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839226FT-322.5
5,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
30839235FT-323
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839244FT-323.5
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839253FT-324
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839262FT-324.5
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839278FT-325
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839287FT-325.5
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839296FT-326
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする