曜日別特売

リボンサンダル

リボンサンダル - ファーストレイトリボンサンダル - ファーストレイトリボンサンダル - ファーストレイト
(1件のレビュー)

キュートなリボン付きサンダル。
バックストラップには絞めつけ感を緩和するため、一部ゴムを使用しています。

材質(アッパー)PVC材質(ソール)EVA・ゴム標準質量(g/片足)154(Mサイズ)足幅3Eタイプ材質(インソール)PVC靴タイプサンダル内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30839838-ホワイトS21.5~2224-4265-00
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839847-ピンクS21.5~2224-4265-00
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839856-ブラックS21.5~2224-4265-00
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839865-ホワイトM22.5~2324-4265-01
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839874-ピンクM22.5~2324-4265-01
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
30839883-ブラックM22.5~2324-4265-01
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
30839892-ホワイトL23.5~2424-4265-02
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
30839908-ピンクL23.5~2424-4265-02
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
30839917-ブラックL23.5~2424-4265-02
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
30839926-ホワイトLL24.5~2524-4265-03
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839935-ピンクLL24.5~2524-4265-03
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839944-ブラックLL24.5~2524-4265-03
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30839838
2021-03-15
用途: 医務作業時
医療・福祉・介護関連業

可愛くてサイズSがあったので良かったです。喜んで使ってもらえてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする