エバロンサンダルSA-8

エバロンサンダルSA-8 - フロンテア産業エバロンサンダルSA-8 - フロンテア産業エバロンサンダルSA-8 - フロンテア産業エバロンサンダルSA-8 - フロンテア産業エバロンサンダルSA-8 - フロンテア産業エバロンサンダルSA-8 - フロンテア産業エバロンサンダルSA-8 - フロンテア産業
(1件のレビュー)

超軽量、ソフトな材質でクッション性に優れた履き心地抜群のサンダル。
耐摩耗性・防滑性・耐薬品性に優れ、手軽に水洗いできます。
抗菌防臭機能付。

材質エバロン標準質量(g/片足)130(紳士Mサイズ)内容量1足
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
サイズ(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30840346SA-8ブラックS(22~22.5cm)婦人22~22.524-4266-00
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
30840355SA-8ホワイトS(22~22.5cm)婦人22~22.524-4266-00
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
30840364SA-8サックスS(22~22.5cm)婦人22~22.524-4266-00
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
30840373SA-8ピンクS(22~22.5cm)婦人22~22.524-4266-00
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
30840382SA-8ブラックM(23~23.5cm)婦人23~23.524-4266-01
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
30840398SA-8ホワイトM(23~23.5cm)婦人23~23.524-4266-01
2,500
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
30840407SA-8サックスM(23~23.5cm)婦人23~23.524-4266-01
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
30840416SA-8ピンクM(23~23.5cm)婦人23~23.524-4266-01
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
30840425SA-8ブラックL(24~24.5cm)婦人24~24.524-4266-02
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
30840434SA-8ホワイトL(24~24.5cm)婦人24~24.524-4266-02
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
30840443SA-8サックスL(24~24.5cm)婦人24~24.524-4266-02
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
30840452SA-8ピンクL(24~24.5cm)婦人24~24.524-4266-02
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
30840468SA-8ブラックLL(25~25.5cm)婦人25~25.524-4266-03
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
30840477SA-8ホワイトLL(25~25.5cm)婦人25~25.524-4266-03
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
30840486SA-8サックスLL(25~25.5cm)婦人25~25.524-4266-03
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
30840495SA-8ピンクLL(25~25.5cm)婦人25~25.524-4266-03
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
30840504SA-8ブラックM(25~25.5cm)紳士25~25.524-4266-04
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
30840513SA-8ホワイトM(25~25.5cm)紳士25~25.524-4266-04
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
30840522SA-8サックスM(25~25.5cm)紳士25~25.524-4266-04
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
30840538SA-8ブラックL(26~26.5cm)紳士26~26.524-4266-05
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
30840547SA-8ホワイトL(26~26.5cm)紳士26~26.524-4266-05
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
30840556SA-8サックスL(26~26.5cm)紳士26~26.524-4266-05
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
30840565SA-8ブラックLL(27~27.5cm)紳士27~27.524-4266-06
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
30840574SA-8ホワイトLL(27~27.5cm)紳士27~27.524-4266-06
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
30840583SA-8サックスLL(27~27.5cm)紳士27~27.524-4266-06
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30840425
2023-03-27
用途: 事務所内。
有限会社鈴木プラスチック製造業

以外と小さめです。余裕がありませんでした!あまり幅広の足ではないのに、残念なお品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする