吊り下げ名札(リール式)

吊り下げ名札(リール式) - ソニック吊り下げ名札(リール式) - ソニック

約75cmまで伸びるリール式の名札。
リールストラップを外してタッグ名札としても利用可能です。

寸法(mm)92×68材質(ソール)(名札)ポリプロピレン、ポリカーボネート、(リール)ABS、(ひも)PET収納寸法(mm)86×54ひも長(cm)90ひも幅(cm)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30840687AL-894-Bブルー24-4268-01
750639
539
アウトレット
593(税込)
当日出荷
残り4点です
30840678AL-894-Dブラック24-4268-00
700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30840696AL-894-BRブラウン24-4268-02
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
30840705AL-894-Pピンク24-4268-03
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30840678AL-894-D24109873AL-894-DAL-894-D ハードケース&リールストラップ ブラック SONIC(ソニック)[文具] 24109873ハードケース&リールストラップ ブラックSONIC(ソニック)[文具]1個
669
税込736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
30840696AL-894-BR24109898AL-894-BRAL-894-BR ハードケース&リールストラップ ブラウン SONIC(ソニック)[文具] 24109898ハードケース&リールストラップ ブラウンSONIC(ソニック)[文具]1個
669
税込736
注文コードが変更になりました
30840705AL-894-P24109907AL-894-PAL-894-P ハードケース&リールストラップ ピンク SONIC(ソニック)[文具] 24109907ハードケース&リールストラップ ピンクSONIC(ソニック)[文具]1個
669
税込736
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする