曜日別特売

フリーパンフレットスタンド

フリーパンフレットスタンド - 河淳フリーパンフレットスタンド - 河淳

様々なサイズのパンフレットなどを自由にレイアウトできます。
前アジャスター2コ、自在キャスター4コ付きの仕様です。

材質スチールキャスター径(Φmm)40(自在)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30840793AA993案内プレート、カードケース、補助ワイヤー×3本、プラホルダー(15セット)11500×423×145724-3837-00
71,280
70,980
78,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
30840802AA994案内プレート、カードケース、補助ワイヤー×3本、プラホルダー(20セット)16720×423×145724-3837-01
86,010
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする