高田ベッド製作所
診察台カバー(レザー製)
耐薬品・抗菌・防汚・難燃性のビニールレザー製。
材質
ビニールレザー
寸法(mm)
(タレ)170
内容量
1個
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合寸法(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30841222
TB-90
白
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841238
TB-90
アイボリー
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
14日以内出荷
返品不可
30841247
TB-90
黒
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841256
TB-90
茶
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
30841265
TB-90
ライトグリーン
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841274
TB-90
ライトブルー
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841283
TB-90
ピンク
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841292
TB-90
イエロー
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841308
TB-90
グレー
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841317
TB-90
オレンジ
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
30841326
TB-90
抹茶
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841335
TB-90
スカイブルー
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841344
TB-90
クリーム
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
30841353
TB-90
レッド
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841362
TB-90
メディグリーン
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841378
TB-90
メディブルー
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
30841387
TB-90
ライトブラウン
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841396
TB-90
ライムグリーン
60×180
20-3800-01
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841405
TB-90
白
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841414
TB-90
アイボリー
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841423
TB-90
黒
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841432
TB-90
茶
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
30841448
TB-90
ライトグリーン
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30841457
TB-90
ライトブルー
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841466
TB-90
ピンク
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841475
TB-90
イエロー
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841484
TB-90
グレー
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
14日以内出荷
返品不可
30841493
TB-90
オレンジ
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841502
TB-90
抹茶
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841518
TB-90
スカイブルー
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841527
TB-90
クリーム
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841536
TB-90
レッド
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841545
TB-90
メディグリーン
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841554
TB-90
メディブルー
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
30841563
TB-90
ライトブラウン
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841572
TB-90
ライムグリーン
65×180
20-3800-02
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841588
TB-90
白
60×190
20-3800-03
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841597
TB-90
アイボリー
60×190
20-3800-03
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841606
TB-90
黒
60×190
20-3800-03
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841615
TB-90
茶
60×190
20-3800-03
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841624
TB-90
ライトグリーン
60×190
20-3800-03
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841633
TB-90
ライトブルー
60×190
20-3800-03
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841642
TB-90
ピンク
60×190
20-3800-03
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841658
TB-90
イエロー
60×190
20-3800-03
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841667
TB-90
グレー
60×190
20-3800-03
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841676
TB-90
オレンジ
60×190
20-3800-03
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841685
TB-90
抹茶
60×190
20-3800-03
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841694
TB-90
スカイブルー
60×190
20-3800-03
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841703
TB-90
クリーム
60×190
20-3800-03
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30841712
TB-90
レッド
60×190
20-3800-03
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ