高田ベッド製作所
ロング診察台カバー(綿製)
冷たさを感じさせない綿100%素材(防縮加工)を使用。
ヒモ2ヶ所付。
材質
綿100%
寸法(mm)
(タレ)300
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合寸法(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30842823
TB-81
白
60×180
24-4133-00
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30842832
TB-81
グリーン
60×180
24-4133-00
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30842848
TB-81
ブルー
60×180
24-4133-00
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30842857
TB-81
ピンク
60×180
24-4133-00
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30842866
TB-81
イエロー
60×180
24-4133-00
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30842875
TB-81
キャメル
60×180
24-4133-00
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30842884
TB-81
ブラウン
60×180
24-4133-00
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30842893
TB-81
白
65×180
24-4133-01
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30842902
TB-81
グリーン
65×180
24-4133-01
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30842918
TB-81
ブルー
65×180
24-4133-01
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30842927
TB-81
ピンク
65×180
24-4133-01
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30842936
TB-81
イエロー
65×180
24-4133-01
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30842945
TB-81
キャメル
65×180
24-4133-01
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30842954
TB-81
ブラウン
65×180
24-4133-01
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30842963
TB-81
白
70×180
24-4133-02
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30842972
TB-81
グリーン
70×180
24-4133-02
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30842988
TB-81
ブルー
70×180
24-4133-02
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30842997
TB-81
ピンク
70×180
24-4133-02
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843006
TB-81
イエロー
70×180
24-4133-02
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843015
TB-81
キャメル
70×180
24-4133-02
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843024
TB-81
ブラウン
70×180
24-4133-02
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください