曜日別特売

マイスコ小児用マンセッター

マイスコ小児用マンセッター - 松吉医科器械
(1件のレビュー)

ゴム袋はラテックスフリー。

材質(ゴム袋)ポリウレタン、ポリ塩化ビニール、(布)綿内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30843444MY-2353(ゴム袋)70×200、(布)90×330S(3~6歳用)24-3801-03
3,0502,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り2点です
30843426MY-2351(ゴム袋)30×150、(布)55×2303S(新生児~3ヶ月用)24-3801-01
2,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30843417MY-2350(ゴム袋)25×90、(布)45×1504S(未熟児用)24-3801-00
2,700
取扱い終了
返品不可
30843435MY-2352(ゴム袋)50×200、(布)70×280SS(3ヶ月~3歳用)24-3801-02
2,850
取扱い終了
30843453MY-2354(ゴム袋)90×250、(布)110×400M(6~9歳用)24-3801-04
3,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30843426MY-235118962758MY-SS2351MY-2351 マツヨシ小児用マンセッターⅡ(3S) 松吉医科器械 18962758マツヨシ小児用マンセッターⅡ(3S)松吉医科器械1枚
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30843435
2021-11-04
用途: 小児訪問看護
医療・福祉・介護関連業

ピンクで可愛くてとってもいいです。
子供受けがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする