曜日別特売

Spirit聴診器ペディ

Spirit聴診器ペディ - Spirit MedicalSpirit聴診器ペディ - Spirit MedicalSpirit聴診器ペディ - Spirit Medical

プロフェッショナル小児用聴診器のクラシックモデル。
ダイヤフラムは圧力を感知する構造ですので、高周波から低周波まで聴診が可能です。
ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。
耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。

付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニール全長(mm)780質量(g)125チューブ径(Φmm)9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0009ダイヤフラム径(Φmm)37医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30843478CK-S606PFブラック
11,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
30843487CK-S606PFピンク
11,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
30843496CK-S606PFアクアブルー
11,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする