LEDライトスポットイルミネータ

LEDライトスポットイルミネータ - ナイツLEDライトスポットイルミネータ - ナイツ

Neoフレームを採用し、額・鼻・耳の3点で支えるので重さが分散され、長時間でもラクに使用できます。
高輝度LEDで明るく長時間の使用が可能になりました。

光量(Lx)最大32000(距離40cm)連続使用時間3.5時間充電時間(時間)2.5質量(g)120付属品ハードケース、ノーズパット(2種類)、シールド、ベルトフック、充電スタンド、リモートスイッチ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131128201医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
フレーム色
パッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30843706NSI-X24-4483-00マッドブラックブラック
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843715NSI-X24-4483-00マッドブラックグレー
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843724NSI-X24-4483-00マッドブラックイエロー
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843733NSI-X24-4483-00マッドブラックピンク
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843742NSI-X24-4483-00マッドブラックグリーン
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843758NSI-X24-4483-00マッドブラックブルー
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843767NSI-X24-4483-00マッドブラックネイビー
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843846NSI-X24-4483-02マットチタンシルバーブラック
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843855NSI-X24-4483-02マットチタンシルバーグレー
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843864NSI-X24-4483-02マットチタンシルバーイエロー
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843873NSI-X24-4483-02マットチタンシルバーピンク
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843882NSI-X24-4483-02マットチタンシルバーグリーン
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843898NSI-X24-4483-02マットチタンシルバーブルー
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843907NSI-X24-4483-02マットチタンシルバーネイビー
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
30843776NSI-X24-4483-01パールホワイトブラック
293,000
取扱い終了
返品不可
30843785NSI-X24-4483-01パールホワイトグレー
293,000
取扱い終了
返品不可
30843794NSI-X24-4483-01パールホワイトイエロー
293,000
取扱い終了
返品不可
30843803NSI-X24-4483-01パールホワイトピンク
293,000
取扱い終了
返品不可
30843812NSI-X24-4483-01パールホワイトグリーン
293,000
取扱い終了
返品不可
30843828NSI-X24-4483-01パールホワイトブルー
293,000
取扱い終了
返品不可
30843837NSI-X24-4483-01パールホワイトネイビー
293,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする