木村刃物製造
LED付ナースライトはさみ
LEDライトとのびるストラップ付。
フッ素コートされた刃はテープの糊がつきにくく、ラクに切れます。
全長(mm)
165
刃渡り(mm)
50
材質
(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS
電源
ボタン電池(LR41)×4個(付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30844047
-
ピンク
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30844056
-
ブルー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください