Spirit Medical
打診器(テーラーハンマー)
スタンダードタイプの打診器。
タイプ
テーラー
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)
190
ヘッド径(Φmm)
40
ヘッド長(mm)
55
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0011
松吉医科器械コード
24-4200-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30844074
CK-501
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください