Spirit Medical
知覚計(ルーレット式)
堅牢なステンレス製。
ハンドルは持ちやすい六角形状。
材質
ステンレス
全長(mm)
205
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0012
松吉医科器械コード
24-4207-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30844144
CK-516
¥
7,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください