松吉医科器械
ディスポーザブル鼻鏡
プラスチック製のディスポタイプ。
未滅菌(EOG滅菌可)。
材質
ABS
全長(mm)
145
先端長(mm)
25
先幅(mm)
6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069AC0004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30844178
ME1102
1式(10本)
24-3815-00
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
30844187
ME1102
1式(50本)
24-3815-01
¥
8,550
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください