曜日別特売

LED式視力検査器(壁掛式・5m用)

LED式視力検査器(壁掛式・5m用) - 新和精工LED式視力検査器(壁掛式・5m用) - 新和精工

内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。
色覚検査(R&G)を内蔵。

表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)種別上下左右4方向質量(kg)10、(本体8.5)ライトブルー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×790、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールボックス)85×195×35医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30844476RC-1000B-53m用
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
30844494RC-1000B-5N5m用
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする