ERECTA(エレクター)
カテーテルカート
各種カテーテルボックスを一度に効率良く搬送できます。
間仕切りの位置が変更可能で、様々な大きさのカテーテルボックスを収納できます。
搬送に便利なハンドル付。
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付)
材質
クロームメッキ(抗菌クリアコーティング仕上)
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
758×460×920
松吉医科器械コード
24-4051-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30844573
CTC-1
¥
69,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください