ケルン
カテーテルボックス
仕切板があり、長さの違うカテーテルをすっきりと整理・収納できます。
持ち手が付いているので、回診車にもセット可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×95×330/450
付属品
仕切板(200×325mm)
材質
多層発泡ポリプロピレン
高さ(mm)
330/450
松吉医科器械コード
24-4052-00
内容量
1個
注意
※掲載の画像は専用のマグネット(KC-601-01)にて付着しているものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30844582
KC-601
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください