マットレスカート

マットレスカート - 河淳

マットレスを安全に運搬し、衛生的に保管できるカートです。
折りたたむことで省スペース収納が可能。
床から300mm離れた位置で保管でき、衛生面にも配慮しています。

材質アルミ質量(kg)8.5耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1423×535(収納部374)×1175キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1423×302×1175松吉医科器械コード24-4283-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30844616MCR048GM
75,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする