TAKEX(タケナカエンジニアリング)
徘徊お知らせお待ちくん
マットセンサーを踏むとワイヤレスで受信機にお知らせします。
マットセンサーは日常生活防水仕様で、消毒や洗浄も可能です。
無線到達距離:約100m。
セット内容
マットセンサー、ジャック付送信機、卓上型受信機
電源
(受信機)ACアダプタ(付属)、(送信機)単3乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(受信機)200×70×125
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30844695
HS-W48(T)
(マット)800×400×5
24-4285-00
¥
90,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30844704
HS-W61(T)
(マット)600×1000×5
24-4285-01
¥
108,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください