TAKEX(タケナカエンジニアリング)
緊急呼出しセット(トイレ・浴室用)
ボタンを押す、またはひもを引くとLEDランプが点灯し、呼出しできます。
送信機は日常生活防水構造。
無線到達距離:約100m(直線見通し)。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30844722
EC-B(T)
トイレ浴室用送信機・卓上型受信機
(送信機)単4乾電池×2個(付属)、(卓上型受信機)ACアダプタ(付属)
(送信機)84×37×125、(卓上型受信機)200×70×125
24-3833-00
¥
70,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30844738
EC-B(TE)
トイレ浴室用送信機・携帯型受信機
(送信機)単4乾電池×2個(付属)、(携帯型受信機)充電式電池(付属)
(送信機)84×37×125、(携帯型受信機)36×21.5×104
24-3833-01
¥
89,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください