ウェルファン
トランスファーシートフラット
薄手で敷き込みやすい1枚タイプのスライディングシート。
1枚のシートを折って使い、寝返りなどの訓練にも使用できます。
上下左右だけでなく、斜めにも移動させることができます。
材質
ナイロン
洗濯方法
洗濯可(弱・40℃以下)、乾燥機不可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30844896
-
1420×940
S
65-0321-02
24-4291-00
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
30844905
-
1880×1420
L
65-0321-03
24-4291-01
¥
7,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください