日本医理器材
ベッドサイド衝撃緩和マット
カッターナイフで容易に加工できる衝撃緩和マットです。
水洗い可能。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1500
材質
発泡ポリ塩化ビニール、ポリエステルファイバー
厚さ(mm)
7
質量(kg)
4.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1000×1500×7
松吉医科器械コード
24-4292-00
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30844948
BOC-07
ライトグリーン
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30844957
BOC-07
ライトブルー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください