特殊衣料
まもり帯(皮革)
術後の点滴やチューブなどの抜去防止用のベルトです。
内側にフェルトを使用。
装着方法も簡単です。
材質
(表地)牛革、(裏地)綿100%(カツラギ)・ポリエステルフェルト、(ひも)綿100%
幅(cm)
約8
ひも長(m)
2.3
アズワン品番
0-3258-04
ひも幅(cm)
2.5
松吉医科器械コード
24-4533-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30844966
673
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください