曜日別特売

カルテブック (スタンダード) CY4

カルテブック (スタンダード) CY4 - リヒトラブ

カルテの見えないスタンダード表紙タイプ。
耐久性を高めるために表紙と背表紙の底部にガードプレートを取り付けています。

サイズA4材質抗菌特殊カーフ、ポリプロピレン背幅(mm)28寸法(縦×横)(mm)315×250内容量1個
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
穴数
収納量
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30845045HB4062穴ブルー約180枚24-4515-00
3,700
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
30845054HB4062穴ライトブルー約180枚24-4515-00
3,700
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
30845063HB4062穴グリーン約180枚24-4515-00
3,700
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
30845072HB4062穴ライトグリーン約180枚24-4515-00
3,700
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
30845088HB4062穴レッド約180枚24-4515-00
3,700
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
30845097HB4062穴シルバー約180枚24-4515-00
3,700
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
30845106HB4074穴ブルー約180枚24-4515-01
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845115HB4074穴ライトブルー約180枚24-4515-01
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845124HB4074穴グリーン約180枚24-4515-01
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845133HB4074穴ライトグリーン約180枚24-4515-01
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845142HB4074穴レッド約180枚24-4515-01
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845158HB4074穴シルバー約180枚24-4515-01
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845167HB40830穴ブルー約200枚24-4515-02
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845176HB40830穴ライトブルー約200枚24-4515-02
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845185HB40830穴グリーン約200枚24-4515-02
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845194HB40830穴ライトグリーン約200枚24-4515-02
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845203HB40830穴レッド約200枚24-4515-02
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845212HB40830穴シルバー約200枚24-4515-02
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30845106HB40776138745HB407HB407 カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76138745カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード>リヒトラブ1冊
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
30845115HB40776138754HB407HB407 カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76138754カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード>リヒトラブ1冊
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
30845124HB40776138763HB407HB407 カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76138763カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード>リヒトラブ1冊
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
30845133HB40776138772HB407HB407 カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76138772カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード>リヒトラブ1冊
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
30845142HB40776138781HB407HB407 カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76138781カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード>リヒトラブ1冊
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
30845158HB40776138797HB407HB407 カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76138797カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード>リヒトラブ1冊
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
30845167HB40876138806HB408HB408 カルテブック CY4-30Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76138806カルテブック CY4-30Lタイプ<スタンダード>リヒトラブ1冊
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
30845176HB40876138815HB408HB408 カルテブック CY4-30Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76138815カルテブック CY4-30Lタイプ<スタンダード>リヒトラブ1冊
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
30845185HB40876138824HB408HB408 カルテブック CY4-30Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76138824カルテブック CY4-30Lタイプ<スタンダード>リヒトラブ1冊
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
30845194HB40876138833HB408HB408 カルテブック CY4-30Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76138833カルテブック CY4-30Lタイプ<スタンダード>リヒトラブ1冊
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
30845203HB40876138842HB408HB408 カルテブック CY4-30Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76138842カルテブック CY4-30Lタイプ<スタンダード>リヒトラブ1冊
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
30845212HB40876138851HB408HB408 カルテブック CY4-30Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76138851カルテブック CY4-30Lタイプ<スタンダード>リヒトラブ1冊
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする