曜日別特売

カルテブック (クリヤー) CYC4

カルテブック (クリヤー) CYC4 - リヒトラブ

片面半透明のクリヤー表紙タイプ。
耐久性を高めるために表紙と背表紙の底部にガードプレートを取り付けています。

サイズA4材質抗菌特殊カーフ、ポリプロピレン背幅(mm)28寸法(縦×横)(mm)315×250内容量1個
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
穴数
収納量
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30845228HB4162穴ブルー約180枚24-4516-00
3,700
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
30845237HB4162穴ライトブルー約180枚24-4516-00
3,700
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
30845246HB4162穴グリーン約180枚24-4516-00
3,700
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
30845255HB4162穴ライトグリーン約180枚24-4516-00
3,700
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
30845264HB4162穴レッド約180枚24-4516-00
3,700
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
30845273HB4162穴シルバー約180枚24-4516-00
3,700
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
30845282HB4174穴ブルー約180枚24-4516-01
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845298HB4174穴ライトブルー約180枚24-4516-01
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845307HB4174穴グリーン約180枚24-4516-01
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845316HB4174穴ライトグリーン約180枚24-4516-01
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845325HB4174穴レッド約180枚24-4516-01
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845334HB4174穴シルバー約180枚24-4516-01
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845343HB41830穴ブルー約200枚24-4516-02
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845352HB41830穴ライトブルー約200枚24-4516-02
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845368HB41830穴グリーン約200枚24-4516-02
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845377HB41830穴ライトグリーン約200枚24-4516-02
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845386HB41830穴レッド約200枚24-4516-02
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
30845395HB41830穴シルバー約200枚24-4516-02
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30845282HB41776139016HB417HB417 カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139016カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー>リヒトラブ1冊
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
30845298HB41776139025HB417HB417 カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139025カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー>リヒトラブ1冊
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
30845307HB41776139034HB417HB417 カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139034カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー>リヒトラブ1冊
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
30845316HB41776139043HB417HB417 カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139043カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー>リヒトラブ1冊
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
30845325HB41776139052HB417HB417 カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139052カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー>リヒトラブ1冊
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
30845334HB41776139061HB417HB417 カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139061カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー>リヒトラブ1冊
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
30845343HB41876139077HB418HB418 カルテブック CYC4-30Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139077カルテブック CYC4-30Lタイプ<クリヤー>リヒトラブ1冊
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
30845352HB41876139086HB418HB418 カルテブック CYC4-30Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139086カルテブック CYC4-30Lタイプ<クリヤー>リヒトラブ1冊
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
30845368HB41876139095HB418HB418 カルテブック CYC4-30Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139095カルテブック CYC4-30Lタイプ<クリヤー>リヒトラブ1冊
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
30845377HB41876139104HB418HB418 カルテブック CYC4-30Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139104カルテブック CYC4-30Lタイプ<クリヤー>リヒトラブ1冊
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
30845386HB41876139113HB418HB418 カルテブック CYC4-30Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139113カルテブック CYC4-30Lタイプ<クリヤー>リヒトラブ1冊
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
30845395HB41876139122HB418HB418 カルテブック CYC4-30Lタイプ<クリヤー> リヒトラブ 76139122カルテブック CYC4-30Lタイプ<クリヤー>リヒトラブ1冊
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする