東京エム・アイ商会
除菌脱臭装置コアマイスターホープ5
電気集塵方式を採用し、0.01μm以上の細菌やウイルスを捕集します。
紫外線照射と光触媒のW効果で除菌・脱臭を行います。
チャイルドロック機能(誤操作防止)付。
付属品
リモコン
質量(kg)
22
電源
AC100V(50/60Hz)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
(強風時)5.9/6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×242×642
消費電力(W)(50/60Hz)
66/74
適合床面積
約36m
2
松吉医科器械コード
24-4068-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30846226
1500050
¥
400,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください