メドライフ
爪切剪刀(直型)
材質
ステンレス
全長(mm)
115
タイプ
直型
アズワン品番
0-5487-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000018
松吉医科器械コード
24-3835-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30846707
115MM
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください