日本医理器材
試料カップ(フタ付)
耐寒性・透明性・衝撃性に優れた検体容器です。
廃棄時は熱処理(オートクレーブまたは熱湯)により、約1/10に収縮します。
付属品
検査用ラベル
材質
無可塑塩化ビニール
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
外寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30846734
KP-60
1式(1000組)
60
Φ65×34
24-3899-00
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30846743
KP-120
1式(1000組)
120
Φ85×40
24-3899-01
¥
29,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
30846752
KP-200
1式(1000組)
200
Φ100×45
24-3899-02
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30846768
KP-430
1式(500組)
430
Φ130×60
24-3899-03
¥
27,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください