エムアイケミカル
けんだくん(白)未滅菌
薬品を確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
材質
(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
Φ55×Φ50×H85
容量(mL)
80
口径(Φmm)
6.6
松吉医科器械コード
23-2732-02
内容量
1式(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30847057
3690-00
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください