エムアイケミカル
薬杯3号口付青目盛(未滅菌)
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ39×40
容量(mL)
30
目盛
5mL
松吉医科器械コード
08-2610-12
内容量
1式(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30847127
30CC
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください