松吉医科器械
アボネットガードF
頭の全周囲の保護重視型です。
屋内外問わずに、日常的にかぶれるカジュアルなデザイン。
付属の緩衝材リングは取り外しができ、別売のカラーに付け替えてコーディネイトを楽しめます。
付属品
あごひも×2本、緩衝材リング
材質
(本体)ポリエステル100%、(緩衝材)マイクロセルポリウレタンフォーム、ナイロン70%、ポリエステル30%
サイズ
M~L(56~60cm)
質量(g)
200
松吉医科器械コード
24-3892-00
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30847888
NO.2101
オリーブ
¥
15,000
¥
14,570
¥
16,027
(税込)
5日以内出荷
返品不可
30847906
NO.2101
ブラウン
¥
15,000
¥
14,570
¥
16,027
(税込)
5日以内出荷
返品不可
30847897
NO.2101
ネイビー
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
30847915
NO.2101
ブラック
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください