キヨタ
おでかけヘッドガード(アルペンタイプ)
スタイリッシュなデザインでスポーツやレジャーにも適した頭部保護帽。
裏地にはメッシュ素材を使用し、通気性を高めました。
付属品
あごひも
材質
(本体)綿、ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー
質量(g)
200
適合部位
頭
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30847994
KM-1000S
M(56~58cm)
ベージュ
¥
10,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30848003
KM-1000S
M(56~58cm)
グレー
¥
10,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30848028
KM-1000S
L(58~60cm)
ベージュ
¥
10,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30848037
KM-1000S
L(58~60cm)
グレー
¥
10,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30847985
KM-1000S
M(56~58cm)
グリーン
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
30848012
KM-1000S
L(58~60cm)
グリーン
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください