トッケン
壁掛けピッチング
壁面さえあれば、どこでも遊べるボールゲームです。
マジックテープを使用しているので手軽に楽しめます。
布製のため、持ち運びや取り付けが簡単にできます。
セット内容
的(木・数字)×各1枚、ボール×12コ
材質
(的)フレンチパイル、帆布、(ボール)ポリエチレン
寸法(mm)
(的)870×750
質量(kg)
0.74
松吉医科器械コード
24-3893-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30848046
21014
¥
44,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください