曜日別特売

やわらかストーマベルト

やわらかストーマベルト - ミムロ

開口部が上下開きですので、パウチの挿入が容易です。
開口サイズの微調整ができるので、パウチの根元までしっかりと押さえます。
肌にやさしいソフトな素材を使用。

材質綿、ナイロン、ポリウレタンオフホワイト内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ベルト幅W×長さL(mm)
適応胴囲(cm)
開口部(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308481167010型M130×90085~955024-4457-01
9,500
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
308480987010型S130×75070~857024-4457-00
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
308480737010型S130×75070~855024-4457-00
9,500
取扱い終了
返品不可
308480827010型S130×75070~856024-4457-00
9,500
取扱い終了
返品不可
308481077010型S130×75070~858024-4457-00
9,500
取扱い終了
返品不可
308481257010型M130×90085~956024-4457-01
9,500
取扱い終了
返品不可
308481347010型M130×90085~957024-4457-01
9,500
取扱い終了
返品不可
308481437010型M130×90085~958024-4457-01
9,500
取扱い終了
返品不可
308481527010型L130×105095~1105024-4457-02
9,500
取扱い終了
返品不可
308481687010型L130×105095~1106024-4457-02
9,500
取扱い終了
返品不可
308481777010型L130×105095~1107024-4457-02
9,500
取扱い終了
返品不可
308481867010型L130×105095~1108024-4457-02
9,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
308480987010型446619007010BS77010型 やわらかストーマベルト ミムロ 44661900やわらかストーマベルトミムロ1個
9,798
税込10,778
商品の色が白からベージュになりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする