ケープ
ポジショニングクッションサポタイト
水温80℃での丸洗い、乾燥80℃が可能なのでいつも清潔に使用できます。
中身には大小さまざまなカットのウレタンを採用。
固形のウレタンより、柔らかく、滑らかに身体にフィットします。
材質
(中身)ウレタンフォーム<(ランダムカット・マイクロキューブカット>、(カバー)ポリエステル65%・綿35%
洗濯方法
洗濯○(80℃以下)、乾燥機○(80℃以下)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30848387
CK-430
24-3821-00
標準枕
230×340
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30848396
CK-431
24-3821-01
三角枕
600×240
¥
10,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30848405
CK-432
24-3821-02
ブーメラン
540×830
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください