タイカ
アルファプラウェルピー(レギュラー)
極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。
表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質
(中身)ポリエステルわた・ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯○(手洗い)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30848502
PC-WR-S1
スティック大
200×600
23-2425-08
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
30848518
PC-WR-S2
スティック小
200×400
23-2425-09
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
30848527
PC-WR-M1
ミニ
300×500
23-2425-10
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください