タカノ(椅子・福祉・エクステリア)
座位保持クッションLAPS(ラップス)
骨盤を後ろとサイドからサポートする安定感のある座り心地で、姿勢も安定します。
身体に沿う形状で接触面積も増え、体圧を分散します。
材質
(本体)ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル、(カバー)ポリエステル
質量(g)
170
タイプ
背用(LAP Backs)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×30/50×200
松吉医科器械コード
24-3062-01
内容量
1個
注意
※背面用の「LAP Backs」のみです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30848764
TC-L02
レッド
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
30848773
TC-L02
ライトブルー
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30848782
TC-L02
グレイ
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください