タカノ(椅子・福祉・エクステリア)
座位保持クッションLAPS(ラップス)
骨盤を後ろとサイドからサポートする安定感のある座り心地で、姿勢も安定します。
身体に沿う形状で接触面積も増え、体圧を分散します。
材質
(本体)ポリウレタンフォーム、ウレタンゲル、(カバー)ポリエステル
質量(g)
(座位保持用)1130、(背用)170
タイプ
セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(座位保持用)400×450/420×235/40、(背用)400×30/50×200
松吉医科器械コード
24-3062-02
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
400×420×55
内容量
1式
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30848798
TC-LS11
レッド
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30848807
TC-LS11
ライトブルー
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30848816
TC-LS11
グレイ
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください