加地
アウルサポートセット
前ずれを防ぎ、調節可能なパッドで姿勢をサポートします。
付属品
カバー
セット内容
バッククッション、シートクッション
材質
(中身)エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム、(カバー表地)ポリエステル・ウレタンフォーム、(カバー裏地<シートクッション>)ナイロン(すべり止め加工
質量(kg)
(バッククッション)1.4、(シートクッション)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バッククッション)480×120×365、(シートクッション)400×400×70/50
松吉医科器械コード
24-4005-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30848825
OWLS-S01B01
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください