アイソネックス
ユークッション
長いアームで上肢を支えるサポートクッション。
肩や腕の荷重を支えて頸部の緊張を緩和し、嚥下をラクにします。
材質
(中身)ポリエステル特殊繊維チップ、(カバー)ポリエステル100%(ウレタンフィルムラミネート加工)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30848886
-
M
680
520×480×130
24-4008-00
¥
10,780
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30848895
-
L
1240
570×770×90/145
24-4008-01
¥
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください