トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
キラク入浴介助用パンツ(男女兼用)
エプロンがいらない超撥水入浴介助ウェア。
水をはじくのでエプロンなしでも入浴介助ができます。
ニットだからムレにくく通気性に優れています。
色
ネイビー
材質
ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30849105
CR558
SS
22
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30849114
CR558
S
23
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30849123
CR558
M
24
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
30849132
CR558
L
25
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
30849148
CR558
LL
26
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
30849157
CR558
3L
27
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください