ザイコア・インターナショナル・インク
ブレストラップ(インプラント保定用)
術後の圧迫固定用サージカルガーメントです。
柔らかく長持ちするストレッチ素材でお肌の弱い方にも安心です。
丸洗いできる速乾性素材を使用。
材質
パワーネット
サイズ
フリー
タイプ
インプラント保定用マンモバンド
洗濯方法
洗濯○(冷水・手洗い)
松吉医科器械コード
24-3455-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30849516
#510-3
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください