白十字
カウントプレートガーゼX(滅菌済)
X線造影糸入ガーゼをカウントしやすいプレートにセットしました。
1枚のプレートで術前カウントから術後カウントまでできます。
滅菌済。
寸法(cm)
30×30(特殊折・No.7)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000151
松吉医科器械コード
24-4366-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(10枚×10袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30849525
15050
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください