曜日別特売

胸部圧迫固定ベスト

胸部圧迫固定ベスト - ザイコア・インターナショナル・インク

術後の圧迫固定用サージカルガーメントです。
モールドカップにより理想的な形状で安定させることができます。
フロントはジッパー、バッグはホックで開閉が可能です。

材質パワーネット洗濯方法洗濯○(冷水・手洗い)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
松吉医科器械コード
アンダーバスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30849534#462S24-4369-0068~76
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
30849543#462M24-4369-0177~87
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
30849552#462L24-4369-0288~98
18,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする