イワツキ
アルファーゼ7.5(8ツ折)
レーヨン・ポリエステルを素材とした肌触りのよい医療用不織布ガーゼ。
吸水性・保水性に優れ、経済的です。
未滅菌(オートクレーブ・EOG滅菌可能)。
折数
8ツ折
寸法(cm)
7.5×7.5(8ツ折)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000019
松吉医科器械コード
24-4517-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30850322
002-20866
¥
930
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください